BRIDGESTONE(ブリヂストン)
スイベルジョイント
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
20
形状
スイベルジョイント
仕様
一般スイベル
注文コード
46903902
品番
JL20DC
参考基準価格(税別)
¥43,820
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・形状・仕様
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
一般スイベル
材質
スチール
形状
スイベルジョイント
サイズ
20
質量(g)
1320
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
MAX 10RPM(回転/分)以下
使用温度範囲(℃)
-30~+100
管接続口径
Rc1 1/4×R1 1/4
最高使用圧力(MPa)
20.5
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)
NBR
最小破壊圧力(MPa)
82
接続ねじ種類
Rc×R