BRIDGESTONE(ブリヂストン)
スイベルジョイント
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
24
形状
スイベルジョイント
仕様
一般スイベル
注文コード
46904015
品番
JL24CG
参考基準価格(税別)
¥39,890
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・形状・仕様
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
一般スイベル
材質
スチール
形状
スイベルジョイント
サイズ
24
質量(g)
-
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
MAX 10RPM(回転/分)以下
使用温度範囲(℃)
-30~+100
管接続口径
R1 1/2×G1 1/2
最高使用圧力(MPa)
10.5
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)
NBR
最小破壊圧力(MPa)
42
接続ねじ種類
R×G