BRIDGESTONE(ブリヂストン)
スイベルジョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
サイズ
32
形状
スイベルジョイント
仕様
一般スイベル
注文コード
46904137
品番
JL32CG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・形状・仕様
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
一般スイベル
材質
スチール
形状
スイベルジョイント
サイズ
32
質量(g)
-
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
MAX 10RPM(回転/分)以下
使用温度範囲(℃)
-30~+100
管接続口径
R2×G2
最高使用圧力(MPa)
10.5
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)
NBR
最小破壊圧力(MPa)
42
接続ねじ種類
R×G