BRIDGESTONE(ブリヂストン)
スイベルジョイント
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
32
形状
スイベルジョイント
仕様
一般スイベル
注文コード
46904146
品番
JL32DC
参考基準価格(税別)
¥69,180
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・形状・仕様
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
一般スイベル
材質
スチール
形状
スイベルジョイント
サイズ
32
質量(g)
3035
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
MAX 10RPM(回転/分)以下
使用温度範囲(℃)
-30~+100
管接続口径
Rc2×R2
最高使用圧力(MPa)
10.5
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)
NBR
最小破壊圧力(MPa)
42
接続ねじ種類
Rc×R