井口機工製作所
井口機工製作所の 搬送
井口機工製作所の ボールローラー
クリーンルームタイプボールベアー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46905266
品番
ISCS-10V1S-J
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
トラスコ品番
395-0204
許容荷重(kg)
-
材質(本体)
POM
質量(g)
3.7
材質(ボール)
メイン:ベスペルSP樹脂、サブ:ステンレス
材質(キャップ)
POM