井口機工製作所
井口機工製作所の 搬送
井口機工製作所の ボールローラー
クリーンルームタイプボールベアー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
POM
材質(ボール)
メイン;PBI、サブ:ステンレス
材質(キャップ)
POM
注文コード
46905275
品番
ISCS-10Z1S-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
395-0212
許容荷重(kg)
-
材質(本体)
POM
質量(g)
3.6
材質(ボール)
メイン;PBI、サブ:ステンレス
材質(キャップ)
POM