※IK-16SNM
井口機工製作所
井口機工製作所の 搬送
井口機工製作所の ボールローラー
ボールベアー IK-N型/IK-NM型/IK-SNM型(スチール製/ステンレス製・下向き用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46905546
品番
IK-19SNM
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
仕様
下向き用
材質
ステンレス
取付
M10×1.5
高さ(mm)
35
径(Φmm)
38
自重(kg)
0.22