※IK-16SNM
井口機工製作所
井口機工製作所の 搬送
井口機工製作所の ボールローラー
ボールベアー IK-N型/IK-NM型/IK-SNM型(スチール製/ステンレス製・下向き用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46905555
品番
IK-22SNM
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
下向き用
材質
ステンレス
取付
M12×1.75
高さ(mm)
42
径(Φmm)
48
自重(kg)
0.4