適合ホース内径(Φmm)19
規格(継手)3/4インチ
寸法L(mm)62.5
寸法d1(Φmm)17
寸法A(mm)112
寸法B(mm)66
寸法HEX(mm)36
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手)
材質【ニップル・カムアーム】SCS14 【固定部品・リング・ピン・スプリング】SUS304 【ガスケット】シリコーンゴム 【袋ナット】SCS13 【スリーブ】ポリアセタール 【パッキン】シリコーンゴム
質量(kg)0.35
使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる
寸法C(mm)32.4
機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品
法規制RoHS2修正規制適合
アズワン品番65-0878-81