ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC3-CS型]

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46906966 品番 TC3-CS25
参考基準価格(税別)¥35,642 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

【安全性】 レバー(アーム)を簡単にロックでき、不意なレバー(アーム)のゆるみ、はずれを防止。
【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。
【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。
【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
カムロックと互換性あり。

適合ホース内径(Φmm)25 規格(継手)1インチ 寸法L(mm)73 寸法d1(Φmm)22.5 寸法A(mm)139 寸法B(mm)82 寸法HEX(mm)42 用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手) 材質【ニップル・カムアーム】SCS14 【固定部品・リング・ピン・スプリング】SUS304 【ガスケット】シリコーンゴム 【袋ナット】SCS13 【スリーブ】ポリアセタール 【パッキン】シリコーンゴム 質量(kg)0.55 使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる 寸法C(mm)37.3 機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 アズワン品番65-0878-82
注意
※本製品は、トヨックスホース専用のホース継手です。他社ホースおよび適合ホース以外に接続された場合は、性能を十分に発揮、維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。

商品説明動画

ホースと継手の取付方法|袋ナット式(ホース内径9〜25ミリ用)トヨコネクタ TC3-F( フェルール/ステンレス )/トヨコネクタTC3-CS( アーム/ステンレス )
2分でわかる!液だまりしにくく衛生的な継手 トヨコネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする