BSP3-041510-N1 ブレーカーパネル BSP3 摂津金属工業 46910685

ブレーカーパネル BSP3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード46910685品番BSP3-041510-N1
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

サーキットブレーカーが1個組み込まれた、19インチマウント型1Uサイズのブレーカーパネルです。
サーキットブレーカーは、15A/20A仕様から選択可能です。
アースポイントを設けています。
ケーブル整線用に、インシュロックタイ等で固定できる突起(穴付)を設けています。
ブレーカーの誤操作を防止する透明カバー付です。
サーキットブレーカーが1個組み込まれた、19インチマウント型1Uサイズのブレーカーパネル

材質ステンレスブラック(N1.0)仕様高さ1U質量(kg)0.6規格JIS規格、EIA規格表面処理ホワイトグレイ(7.5Y7.4/0.8)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×65×43.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする