摂津金属工業のブランドが昔から馴染みのあるIdealだったとは! Webカタログではあまり詳しい構造の説明がないので多少冒険でしたが取っ手を取り外しネジを逆構造に改造する事で完成後のメンテナンスのためにパネル面の取り外ししやすくすることも可能でした。 また表パネル面が滑らかで耐久性がある仕上となっている事も文字盤を貼りやすく使い勝手が良い。しかしバックパネルは2mm以上の厚さが望ましい。現行の1.2mmでは平板なのでキャノンコネクタなどの穴空け加工で歪んでしまいます。
何より高さの変えられる内部シャシは重宝します。同種のケースでは価格的にも魅力。これで内部シャシやリアパネルなどもリーズナブルなお値段で別売りがあると着せ替え人形的にいろいろ楽しめると思うのですがどうでしょうか?
パネル加工時、ハンドルを外し、再度取り付けるときにハンドル側のタップ溝がナメるところでした。締め直す際は注意が必要です。