RJU-1025N-WG ユニットケース 摂津金属工業 46910719

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニットケース

(3件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
規格JIS規格
質量(kg)3.8
内容量1個注文コード46910719品番RJU-1025N-WG
参考基準価格(税別)¥12,490販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。
工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。
19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです。
19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。
RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。
19インチユニットケースで、JISまたはEIAの規格に準拠

材質本体:スチール、フロントパネル・リヤパネル・シャーシ:アルミ色(本体)ホワイトグレイ仕様高さ2J質量(kg)3.8規格JIS規格表面処理【フロントパネル】B2アルマイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×254.2×99RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46910703
2022-05-20
用途: Vintageレコーディング機材のカスタムメイド
P.U.研究所

摂津金属工業のブランドが昔から馴染みのあるIdealだったとは! Webカタログではあまり詳しい構造の説明がないので多少冒険でしたが取っ手を取り外しネジを逆構造に改造する事で完成後のメンテナンスのためにパネル面の取り外ししやすくすることも可能でした。 また表パネル面が滑らかで耐久性がある仕上となっている事も文字盤を貼りやすく使い勝手が良い。しかしバックパネルは2mm以上の厚さが望ましい。現行の1.2mmでは平板なのでキャノンコネクタなどの穴空け加工で歪んでしまいます。

対象商品 : 46910728
2022-05-21
用途: ホビー自作のモノづくりにも
自動車・二輪車・自転車関連業

何より高さの変えられる内部シャシは重宝します。同種のケースでは価格的にも魅力。これで内部シャシやリアパネルなどもリーズナブルなお値段で別売りがあると着せ替え人形的にいろいろ楽しめると思うのですがどうでしょうか?

対象商品 : 46910719
2021-06-11
用途: 放送機器集約アラーム表示板の製作
サービス業

パネル加工時、ハンドルを外し、再度取り付けるときにハンドル側のタップ溝がナメるところでした。締め直す際は注意が必要です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする