ボディウルフ トートバッグ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー迷彩 容量(L)約20 注文コード46910859 品番BW-04
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は色・容量など9種類から選べます 他の種類を見る

両サイドにメッシュポケット付き。持ち手長さ調節機能付き。

ブルー迷彩 材質ポリエステル100% 質量(g)330 容量(L)約20 寸法(cm)44×39×12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46910859
2024-05-12
用途:
通勤用
運輸・通信業

大容量なのでこれからの季節、大きな水筒を持っていくのにピッタリです。
柄も大変気に入ってるので、長く使えたら良いなぁと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする