画像準備中

アナログ出力 USB I/Oユニット 4ch(16bit 50ks/s)/バス絶縁-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46910877 品番AO-1604AIN-USB
参考基準価格(税別)¥64,600 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

高精度アナログ出力(電流出力)4ch, デジタル入出力各4点搭載
FIFO形式で使用できるバッファメモリを搭載
各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能
ソフトウェアによる校正機能を搭載
デジタルアイソレータによるバス絶縁
設置場所を選ばないコンパクト設計(188.0(W)×78.0(D)×30.5(H))

サイズNタイプ 出力点数4点 入力点数4点 分解能16-bit(DAC) 使用コネクタ2×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台 出力レンジ0〜20mA バス仕様USB2.0 動作電圧(V)(入力)DC5-TTL 回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理) 出力チャネル数4ch
注意
※延長保証サービスは日本国内でのみご利用いただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする