サニパスター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(480mL) 注文コード 46911184 品番 31783
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

浴槽、トイレ、フロアーなどに幅広く使える洗浄・除菌剤。グラム陰性菌・陽性菌を問わず幅広い抗菌力を発揮します。

商品タイプ本体 形状液体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×220 希釈倍率50〜100倍 使用場所浴室、トイレ、室内全般 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※目安の希釈倍率となります。汚れの度合い、使用用途に応じて希釈してください。※カップ、ノズルは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46911184
2020-12-02
用途:
備品の消毒
医療・福祉・介護関連業

使いやすく、1プッシュで〇mlとわかりやすくどこのサイトよりもお安く購入できるのでリピートしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする