RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO パネル取り付け固定レジスタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
抵抗:100mΩ定格電力:200Wシリーズ:RSSC許容差:±10%テクノロジー:巻線終端スタイル:はんだラグ最小温度係数:-400ppm/℃最大温度係数:+400ppm/℃温度係数:±400ppm/℃全体長:170mm
注文コード
46912654
品番
146-8315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,600
販売価格(税別)
¥
6,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
100
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:100mΩ
定格電力:200W
シリーズ:RSSC
許容差:±10%
テクノロジー:巻線
終端スタイル:はんだラグ
最小温度係数:-400ppm/℃
最大温度係数:+400ppm/℃
温度係数:±400ppm/℃
全体長:170mm
RoHS指令(10物質対応)
対応