RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO パネル取り付け固定レジスタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
抵抗:10Ω定格電力:700Wシリーズ:RSSC許容差:±5%テクノロジー:巻線終端スタイル:はんだラグ最小温度係数:-400ppm/℃最大温度係数:+400ppm/℃温度係数:±400ppm/℃全体長:375mm
注文コード
46913004
品番
146-8323
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,381
販売価格(税別)
¥
16,710
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
100
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:10Ω
定格電力:700W
シリーズ:RSSC
許容差:±5%
テクノロジー:巻線
終端スタイル:はんだラグ
最小温度係数:-400ppm/℃
最大温度係数:+400ppm/℃
温度係数:±400ppm/℃
全体長:375mm
RoHS指令(10物質対応)
対応