RS PRO パワーインダクタ

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(36個) 仕様インダクタンス:100 μH最大直流電流:10A取り付けタイプ:ラジアル最大直流抵抗:44mΩ許容差:±15%直径:50mm高さ:21mm寸法:50 (Dia.) x 21mmシリーズ:DP端子タイプ:ラジアルリード型ISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応 注文コード46913126 品番173-0065
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は仕様・内容量60種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス:100 μH
最大直流電流:10A
取り付けタイプ:ラジアル
最大直流抵抗:44mΩ
許容差:±15%
直径:50mm
高さ:21mm
寸法:50 (Dia.) x 21mm
シリーズ:DP
端子タイプ:ラジアルリード型
ISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46913503
2023-04-23
用途:
PAアンプのEMIフィルタとして使用
サービス業

PA設置でモニターやミキサー等近隣の音響機器に影響しないよう、スピーカコード輻射のEMIノイズを低減させるためアンプの出力端子とスピーカ端子間に挿入しました。許容電流2Aで30W(片ch15W)程度のアンプに使えます。小型で筐体内のSP端子に直接接続できるので便利です。複数個あるのでコスパ良、マルチアンプに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする