内容量1セット(19個)
仕様ピッチ:1.27mmコンタクト数:25行数:1ボディ向き:ライトアングル対応ピン長:3mmコネクタシステム:電線対基板端子方法:はんだタイプ:電線対基板定格電圧:300 V acRS Pro 1.27 mm SILピンヘッダ. RS Pro SIL (シングルインライン)ライトアングル基板実装ピンヘッダ製品は1.27 mmのピッチ間隔です。この基板ピンヘッダは、金めっきベリリウム製コンタクト及びUL94V-0 PBT製絶縁体を備えています。
注文コード46913984
品番121-6557