RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO ピンヘッダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
ピッチ:1.27mmコンタクト数:40行数:2ボディ向き:ストレート対応ピン長:2.8mmテールピン長:2.6mm端子方法:はんだコンタクト材質:リン酸銅定格電流:1Aヘッダの全体長は1.27 mm x ポジション数. スルーボードヘッダ / ソケット. 選択可能な金めっきコンタクト 1列 / 2列タイプ ソケットはチューニングフォークデザインコンタクトを採用
注文コード
46914009
品番
251-4359
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピッチ:1.27mm
コンタクト数:40
行数:2
ボディ向き:ストレート
対応ピン長:2.8mm
テールピン長:2.6mm
端子方法:はんだ
コンタクト材質:リン酸銅
定格電流:1A
ヘッダの全体長は1.27 mm x ポジション数. スルーボードヘッダ / ソケット. 選択可能な金めっきコンタクト 1列 / 2列タイプ ソケットはチューニングフォークデザインコンタクトを採用
RoHS指令(10物質対応)
対応