外径A(Φmm)90寸法E(Φmm)65寸法G(mm)34寸法J(mm)35寸法L(mm)104寸法P(Φmm)37寸法S(mm)52寸法T(mm)54軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)22許容トルク(N・m)180全長(mm)111許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.45材質S45C質量(kg)2.01タイプダブル種類ディスクタイプねじ径MM4/M5慣性モーメント(kg・m2)1.76×10-3材質(ボルト)SCM435ねじり剛性(N・m/rad)8.82×104軸方向ばね定数(N/mm)45軸方向変位(mm)±1.27締結タイプテーパークランプ