曜日別特売
LCD-90T7-22-25 精密バネ軸継手 LCDシリーズ 酒井製作所 46914183

※LCD-T7

LCD-90T7-22-25 精密バネ軸継手 LCDシリーズ 酒井製作所 46914183
LCD-90T7-22-25 精密バネ軸継手 LCDシリーズ 酒井製作所 46914183

精密バネ軸継手 LCDシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)22
22
20
25
19
28
30
32
35
38
40
42
45
50
55
60
10
12
14
15
16
17
18
24
軸穴径d2(Φmm)25
25
22
30
32
35
20
28
38
40
42
45
50
55
60
10
12
14
15
16
17
18
19
24
外径A(Φmm)90
全長(mm)111
内容量1個注文コード46914183品番LCD-90T7-22-25
参考基準価格(税別)¥30,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
外径A(Φmm)90寸法E(Φmm)65寸法G(mm)34寸法J(mm)35寸法L(mm)104寸法P(Φmm)37寸法S(mm)52寸法T(mm)54軸穴径d1(Φmm)22軸穴径d2(Φmm)25許容トルク(N・m)180全長(mm)111許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.45材質S45C質量(kg)2.01タイプダブル種類ディスクタイプねじ径MM4/M5慣性モーメント(kg・m2)1.76×10-3材質(ボルト)SCM435ねじり剛性(N・m/rad)8.82×104軸方向ばね定数(N/mm)45軸方向変位(mm)±1.27締結タイプテーパークランプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする