RS PRO ファストン端子 メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様絶縁:絶縁断熱材:HDPE, ナイロン最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2最小ワイヤサイズAWG:22AWG最大ワイヤサイズAWG:16AWGタブサイズ:6.35 x 0.8mm色:赤コンタクト材質:真鍮RS Pro完全絶縁熱収縮レセプタクルワイヤ端子. RS Pro完全絶縁熱収縮圧着レセプタクルワイヤ端子製品は、スズめっき黄銅製です。この熱収縮レセプタクルコネクタの高密度PE (ポリエチレン)熱収縮スリーブ及びナイロン絶縁部は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。 注文コード46914316 品番125-1974
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など28種類から選べます 他の種類を見る
仕様
絶縁:絶縁
断熱材:HDPE, ナイロン
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2
最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2
最小ワイヤサイズAWG:22AWG
最大ワイヤサイズAWG:16AWG
タブサイズ:6.35 x 0.8mm
色:赤
コンタクト材質:真鍮
RS Pro完全絶縁熱収縮レセプタクルワイヤ端子. RS Pro完全絶縁熱収縮圧着レセプタクルワイヤ端子製品は、スズめっき黄銅製です。この熱収縮レセプタクルコネクタの高密度PE (ポリエチレン)熱収縮スリーブ及びナイロン絶縁部は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする