RS PRO ファストン端子 メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様シリーズ:FDFD5絶縁:絶縁断熱材:ビニール最小ワイヤサイズmm2:4mm2最大ワイヤサイズmm2:6mm2最小ワイヤサイズAWG:12AWG最大ワイヤサイズAWG:10AWGタブサイズ:6.35 0.8mm長さ:24.2mmコンタクトめっき:銅コンタクト材質:真鍮UL認定. RS Pro完全絶縁ダブル圧着レセプタクル端子. 圧着レセプタクル端子とは. 圧着レセプタクル端子とは、はんだ不使用の電気的接続部品のことです。より線を終端処理するために、この端子にワイヤの剥離した末端を部分的に挿入します。次に、この端子をワイヤに圧着します。. RS Proの圧着端子. RS Proの、黄銅製の完全絶縁ダブル圧着メスレセプタクル端子製品です。銅スリーブ型バレルを備え、フレア型ビニール又はナイロン絶縁が施されています。この製品は、電気的圧着コネクタとして、あるいはケーブル圧着、圧着ピン、又はそれ以外のタイプの圧着端子として使用することができます。これらのシュラウド付きメスレセプタクル圧着コネクタは、さまざまなワイヤサイズ向けに色分けされており、各種のタブサイズに対応します。. どのような種類のタブサイズがありますか?. 赤: 0.5 1.5 mm2 青: → 2.6 mm2 黄: 2.5 6.5 mm2. 用途情報. 圧着端子を使用すると、ワイヤをねじ止め端子、クイックディスコネクト スペード ファストンタイプの端子、ワイヤスプライス、及びさまざまなタイプの組み合わせで簡単に終端処理することができます。適切な圧着工具については、品番267-3133を参照してください。 注文コード46914325 品番624-1190
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様など28種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:FDFD5
絶縁:絶縁
断熱材:ビニール
最小ワイヤサイズmm2:4mm2
最大ワイヤサイズmm2:6mm2
最小ワイヤサイズAWG:12AWG
最大ワイヤサイズAWG:10AWG
タブサイズ:6.35 0.8mm
長さ:24.2mm
コンタクトめっき:銅
コンタクト材質:真鍮
UL認定. RS Pro完全絶縁ダブル圧着レセプタクル端子. 圧着レセプタクル端子とは. 圧着レセプタクル端子とは、はんだ不使用の電気的接続部品のことです。より線を終端処理するために、この端子にワイヤの剥離した末端を部分的に挿入します。次に、この端子をワイヤに圧着します。. RS Proの圧着端子. RS Proの、黄銅製の完全絶縁ダブル圧着メスレセプタクル端子製品です。銅スリーブ型バレルを備え、フレア型ビニール又はナイロン絶縁が施されています。この製品は、電気的圧着コネクタとして、あるいはケーブル圧着、圧着ピン、又はそれ以外のタイプの圧着端子として使用することができます。これらのシュラウド付きメスレセプタクル圧着コネクタは、さまざまなワイヤサイズ向けに色分けされており、各種のタブサイズに対応します。. どのような種類のタブサイズがありますか?. 赤: 0.5 1.5 mm2 青: → 2.6 mm2 黄: 2.5 6.5 mm2. 用途情報. 圧着端子を使用すると、ワイヤをねじ止め端子、クイックディスコネクト スペード ファストンタイプの端子、ワイヤスプライス、及びさまざまなタイプの組み合わせで簡単に終端処理することができます。適切な圧着工具については、品番267-3133を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする