RS PRO ファストン端子 メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様シリーズ:FDNI1絶縁:絶縁断熱材:ポリカーボネート最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2最小ワイヤサイズAWG:22AWG最大ワイヤサイズAWG:16AWGタブサイズ:2.8 x 0.8mm長さ:19.6mmコンタクト材質:真鍮UL認定コンポーネント. RS Pro絶縁圧着レセプタクルワイヤ端子. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、4.0-6.0 mm2 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネート 注文コード46914343 品番613-9968
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,531
販売価格(税別)
3,210
この商品は仕様など28種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:FDNI1
絶縁:絶縁
断熱材:ポリカーボネート
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2
最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2
最小ワイヤサイズAWG:22AWG
最大ワイヤサイズAWG:16AWG
タブサイズ:2.8 x 0.8mm
長さ:19.6mm
コンタクト材質:真鍮
UL認定コンポーネント. RS Pro絶縁圧着レセプタクルワイヤ端子. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、4.0-6.0 mm2 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする