RS PRO ファンフィルタ ファン取付用

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様フィルタタイプ:フィルター付きファンファンサイズ:120mm寸法:122 x 122mmフレーム材料:ABSフィルター材料:PUR長さ:122mm幅:122mmファンフィルタキット. フィルタキットは、ファンに取り付けるガード、ガードにスナップで取り付けるリテーナー、30 ppi又は45 ppiの交換可能フィルタ媒体から構成されます。 注文コード46914499 品番737-4099
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
フィルタタイプ:フィルター付きファン
ファンサイズ:120mm
寸法:122 x 122mm
フレーム材料:ABS
フィルター材料:PUR
長さ:122mm
幅:122mm
ファンフィルタキット. フィルタキットは、ファンに取り付けるガード、ガードにスナップで取り付けるリテーナー、30 ppi又は45 ppiの交換可能フィルタ媒体から構成されます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする