RS PRO
RS PROの 冷却(制御機器)
RS PROの ブロワ
RS PROの ブロワその他関連用品
RS PRO ファンフィルタ ファン取付用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
フィルタタイプ:フィルター付きファンファンサイズ:172mm寸法:182 x 4.2mm厚さ:4.3mmフレーム仕上げ:黒色陽極酸化フィルター材料:アルミニウム, ステンレス鋼長さ:182mmワイヤメッシュガード. 大量の空気を通過させながら汚染物質を効率的に取り除き、EMI / RFIシールドとして機能する波形メッシュフィルタ
注文コード
46914508
品番
737-4112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フィルタタイプ:フィルター付きファン
ファンサイズ:172mm
寸法:182 x 4.2mm
厚さ:4.3mm
フレーム仕上げ:黒色陽極酸化
フィルター材料:アルミニウム, ステンレス鋼
長さ:182mm
ワイヤメッシュガード. 大量の空気を通過させながら汚染物質を効率的に取り除き、EMI / RFIシールドとして機能する波形メッシュフィルタ
RoHS指令(10物質対応)
対応