RS PRO ファンフィルタ ファン取付用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様フィルタタイプ:フィルター付きファンファンサイズ:92mm寸法:92 x 92mm厚さ:4.5mmフレーム仕上げ:黒色陽極酸化フィルター材料:アルミニウム, ステンレス鋼長さ:92mm幅:92mmワイヤメッシュガード. 大量の空気を通過させながら汚染物質を効率的に取り除き、EMI / RFIシールドとして機能する波形メッシュフィルタ 注文コード46914553 品番737-4109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
フィルタタイプ:フィルター付きファン
ファンサイズ:92mm
寸法:92 x 92mm
厚さ:4.5mm
フレーム仕上げ:黒色陽極酸化
フィルター材料:アルミニウム, ステンレス鋼
長さ:92mm
幅:92mm
ワイヤメッシュガード. 大量の空気を通過させながら汚染物質を効率的に取り除き、EMI / RFIシールドとして機能する波形メッシュフィルタ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする