RS PRO
RS PROの 冷却(制御機器)
RS PROの ブロワ
RS PROの ブロワその他関連用品
RS PRO ファンフィルタ ファン取付用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
フィルタタイプ:フィルター付きファンファンサイズ:92mm寸法:95.8 x 95.8mmフレーム材料:ABSフィルター材料:PUR長さ:95.8mm幅:95.8mmファンフィルタキット. フィルタキットは、ファンに取り付けるガード、ガードにスナップで取り付けるリテーナー、30 ppi又は45 ppiの交換可能フィルタ媒体から構成されます。
注文コード
46914569
品番
737-4068
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フィルタタイプ:フィルター付きファン
ファンサイズ:92mm
寸法:95.8 x 95.8mm
フレーム材料:ABS
フィルター材料:PUR
長さ:95.8mm
幅:95.8mm
ファンフィルタキット. フィルタキットは、ファンに取り付けるガード、ガードにスナップで取り付けるリテーナー、30 ppi又は45 ppiの交換可能フィルタ媒体から構成されます。
RoHS指令(10物質対応)
対応