RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
RS PRO フィラメント,インジケータランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
5
発光色
赤
注文コード
46914596
品番
104-705
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
直径・発光色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
T5.5ネオンテレホンランプ. 電流制限抵抗を内蔵
長さ(mm)
30
直径(Φmm)
5
定格電圧(V)
220/250
発光色
赤
寿命
25000h
定格電流(mA)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T5.5
電球ベース
電話スライド