RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
RS PRO フィラメント,インジケータランプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
7
発光色
赤
注文コード
46914605
品番
104-711
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥781
販売価格(税別)
¥
710
バスケットに入れる
この商品は
直径・発光色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
T6.8ネオンテレホンランプ. 電流制限抵抗を内蔵
長さ(mm)
45
直径(Φmm)
7
定格電圧(V)
220/250
発光色
赤
寿命
25000h
定格電流(mA)
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T6.8
電球ベース
電話スライド