RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
RS PRO フィラメント,インジケータランプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
直径(Φmm)
10
発光色
赤
注文コード
46914614
品番
104-733
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,651
販売価格(税別)
¥
2,410
この商品は
直径・発光色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵.
長さ(mm)
28
直径(Φmm)
10
定格電圧(V)
220/250
発光色
赤
寿命
25000h
定格電流(mA)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T10
電球ベース
E10