RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
RS PRO フィラメント,インジケータランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
46914623
品番
104-749
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
直径・発光色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電球ベース:E10
電球サイズ:T10
光源色:赤
定格電圧:220 / 250 V
定格電流:2.6 mA
長さ:30 mm
寿命:50000h
T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. トップビュー、サイドビュー用 長さ30mm
RoHS指令(10物質対応)
対応