RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
RS PRO フィラメント,インジケータランプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
直径(Φmm)
4.5
発光色
クリア
注文コード
46914648
品番
104-777
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
直径・発光色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
T1 1/4 2ピンネオンランプ. 適切な直列抵抗を使用する必要あり
長さ(mm)
19.85
直径(Φmm)
4.5
定格電圧(V)
100/250
発光色
クリア
寿命
50000h
定格電流(mA)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1 1/4
電球ベース
リードピン