RS PRO フィラメント,インジケータランプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)5 発光色 注文コード46914657 品番104-783
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥781
販売価格(税別)
710
この商品は直径・発光色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様T5.5ネオンテレホンランプ. 電流制限抵抗を内蔵 長さ(mm)30 直径(Φmm)5 定格電圧(V)220/250 発光色 寿命25000h 定格電流(mA)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT5.5 電球ベース電話スライド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする