RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
RS PRO フィラメント,インジケータランプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
直径(Φmm)
10
発光色
緑
注文コード
46914675
品番
106-212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
この商品は
直径・発光色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
T3 (10mm) MCCネオンランプ、抵抗内蔵
長さ(mm)
28
直径(Φmm)
10
定格電圧(V)
100/120
発光色
緑
寿命
50000h
定格電流(mA)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T10
電球ベース
BA9s