仕様
タイプ:ブラシプレート
アウトレット数:1
極数:1
長さ:86mm
幅:86mm
深さ:10mm
ブラシプレート、シングルギャング、白. このRSシングルギャングブラシプレートは、標準の英国式電気バックボックスに合うように設計されています。壁に直接ねじで取り付けることも可能です。 このブラシプレートの開口部は大きいため、大半のケーブルを通すことができます。 RSシングルギャングブラシフェースプレートは、壁を貫通してAVケーブルを通すための、高価なカスタムウォールプレートに代わる、理想的なプレートです。. 白のプレートとブラシ シングルギャング バックボックスに取り付け、又は壁に直接ねじ止め AVケーブルを壁に貫通させるのに最適 粗くカットされた穴に、整然としたプロフェッショナルな仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応