RS PRO フェースプレート 2極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:フェースプレートLANカテゴリ:Cat5eアウトレット数:2インタフェースタイプ:RJ45極数:2長さ:50mm幅:60mm深さ:49mmEMJ45, Cat. 5e Connection Box, Shielded. RJ45 Connection Box x 2 Outlet angled at 45° Fully shielded Cat. 5e Boxes in RAL 1013 (pearl white) and RAL 9010 (pure white), cover available in RAL 1013 Connection with LSA+ terminals in accordance with EIA/TIA 568A 注文コード46915016 品番422-6060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,084
販売価格(税別)
6,440
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
タイプ:フェースプレート
LANカテゴリ:Cat5e
アウトレット数:2
インタフェースタイプ:RJ45
極数:2
長さ:50mm
幅:60mm
深さ:49mm
EMJ45, Cat. 5e Connection Box, Shielded. RJ45 Connection Box x 2 Outlet angled at 45° Fully shielded Cat. 5e Boxes in RAL 1013 (pearl white) and RAL 9010 (pure white), cover available in RAL 1013 Connection with LSA+ terminals in accordance with EIA/TIA 568A
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする