RS PRO
RS PRO ブザー DC動作
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
46915409
品番
175-0354
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
電流タイプ:V dc
トーンの長さ:連続
トーンの数:1
取付けスタイル:パネル取り付け
最小デシベル:90dB
直径:40 mm
本体色:黒