RS PRO フックアップワイヤー / 計装ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100m) 外径(Φmm)2.4 シース色 注文コード46915628 品番874-0368
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は外径・シース色・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る
仕様
断面積:0.33 mm2
シース色:紫
AWG米国ワイヤゲージ規格:22 AWG
コアストランド:17/0.16 mm
断熱材:XLPE
外径:2.4mm
長さ:100m
許容電圧:600 V
導体材質:錫めっき銅
ワイヤのスタイル:UL3173
動作温度 Max:+125℃
タイプ:フックアップワイヤ
UL758、UL1581. RS UL3173フックアップワイヤ. UL3173フックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 22、24、26 AWG ; 豊富なカラーバリエーション ; VW-1難燃性 ; 材質: XPLE
長さ(m)100 外径(Φmm)2.4 AWG22 動作温度(℃)+125 シース色 断熱材XLPE 断面積(mm2)0.33 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫めっき銅 許容電圧(V)600 コアストランド(mm)17/0.16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする