仕様
グロメットタイプ:丸型
パネル穴直径:25mm
材質:PVC
色:黒
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+130℃
最大パネル厚さ:1.5mm
Rs Proブラインドグロメット、ダイヤフラム付き. このRS Proブラインドグロメット(別名: クローズドグロメット又はホールプラグ)は、ダイヤフラムの機能を備えています。. 使用可能なオプション:. 605-661 605-661 20 mm 605-677 605-677 25.5 mm. ダイヤフラムとは?. ダイヤフラムとは、グロメットの「穴」の中に取り付ける薄いPVCの膜です。ガイドと保護のために、小さいワイヤをしっかり囲みます。 成形された穴により、ケーブルの引き込み 引き出しが可能になります。このダイヤフラムは、ワイヤの周囲にぴったりフィットし、多くの電気設備に必要な防塵シールを提供します。. ダイヤフラムのグロメットは、どのような場所で使用されますか?. RS Pro PVCグロメットは、金属製スイッチボックスとの併用に適しています。ほとんどの金属製スイッチボックスは、切断済みディスクに適合します。次に、ワイヤを穴に通し、周囲のダイヤフラムによってサポートします。 グロメットを使用することで、ワイヤが金属製のボックスと接触することなく、穴を通過させることができます。また、グロメットはワイヤを保護します。. 特長:. 黒色PVC ワイヤを通す穴の空いたダイヤフラム ワイヤの周囲に埃が堆積するのを防止 成形済みの穴
動作温度(℃)
-40
〜+130
材質PVC
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)1.5
パネル穴径(Φmm)25
グロメットタイプ丸型