RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ブランキングプラグ,ブランキング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
直径(Φmm)
16.5
注文コード
46916303
品番
865-9792
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
穴径:12.7mm
ネジ/非ネジ:非ネジ
材質:ナイロン 66
プラグタイプ:ブランキング
直径:16.5mm
色:黒
基準適合:UL リスト
RS黒ナイロン製ブランキングプラグ. ねじなしのプラスチック製ブランキングプラグです。自動車、家庭、産業及び業務分野のさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点 ; 自消性UL-94V-2ナイロン66素材 ; 多くの用途に使用可能 ; 黒色 ; 中程度の圧力を使用して不要な穴を閉じる
材質
ナイロン 66
色
黒
直径(Φmm)
16.5
穴径(Φmm)
12.7
規格
UL リスト
プラグタイプ
ブランキング
RoHS指令(10物質対応)
対応