RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ブランキングプラグ,ブランキング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
直径(Φmm)
29.7
注文コード
46916443
品番
865-9770
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
直径・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ネジ径:M25 x 1.5
穴径:24.7mm
ネジ/非ネジ:ネジ
材質:ナイロン 66
プラグタイプ:ブランキング
直径:29.7mm
色:グレー
基準適合:UL94V-2
RSねじ付きブランキングプラグ. メトリックねじ山付きプラスチックブランキングプラグです。車載用、家庭用、産業用、商用など、さまざまな用途に使用できます。. 特長と利点 ; 軽量で高品質のプラスチックプラグ ; 数多くの用途に使用可能 ; 黒又はグレー ; UL 94V-2準拠の自消性
材質
ナイロン 66
色
グレー
直径(Φmm)
29.7
穴径(Φmm)
24.7
規格
UL94V-2
ねじ径
M25 x 1.5
プラグタイプ
ブランキング
RoHS指令(10物質対応)
対応