RS PRO ブランキングプラグ,ブランキング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 直径(Φmm)36.6 注文コード46916459 品番865-9754
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は直径・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ネジ径:M32 x 1.5
穴径:31.7mm
ネジ/非ネジ:ネジ
材質:ナイロン 66
プラグタイプ:ブランキング
直径:36.6mm
色:黒
基準適合:UL94V-2
RSねじ付きブランキングプラグ. メトリックねじ山付きプラスチックブランキングプラグです。車載用、家庭用、産業用、商用など、さまざまな用途に使用できます。. 特長と利点 ; 軽量で高品質のプラスチックプラグ ; 数多くの用途に使用可能 ; 黒又はグレー ; UL 94V-2準拠の自消性
材質ナイロン 66 直径(Φmm)36.6 穴径(Φmm)31.7 規格UL94V-2 ねじ径M32 x 1.5 プラグタイプブランキング RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする