RS PRO プリンタ用用紙 ロール紙 熱転写

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 仕様用紙タイプ:Thermalプリンタモデル対応:AP863フォーム:Roll紙の密度:55g/m2色:Whiteパッケージ数量:20Rolls汎用AC電源アダプタには、品番 452-669 452-669 の英国規格電源リード及び品番 321-203 321-203 欧州規格電源リードをお勧めします。. Able Systemsモジュラプリンタシステム. 完全な互換性を備え相互接続可能な1つのシステム、15種類のプリンタ! インパクト又は感熱、バッテリ又は電源。用途に合った組み合わせをお選びください。プランに変更がありましたか? 問題ありません。アダプタを交換するだけで、プリンタをバッテリ駆動から電源駆動に切り替えることができます。Ap800シリーズがあれば、ケーブルを選択するだけで、他にプリンタは必要ありません!. 見栄えが良く頑丈なABSケース デスク、カウンター、壁面に取り付けて使用するために最適 標準RS232インターフェイス、データバッファ及びプリントスプールモードで処理を高速化 用紙切れ及びバッテリ 電源ステータス用のLEDインジケータ 高度なソフトウェアコントロール OEMデータケーブルオプションで特注システムにプリンタを組み込み可能. Ap863: 24、32、42桁感熱 Ap890: 24桁インパクト Ap892: 40桁インパクト. 手順1: プリンタの選択. 充電式NiMHバッテリーパック(別売り: RS 299-5455 299-5455 汎用AC電源アダプタ(リードなし、注を参照のこと). 手順2: 電源オプションの選択. 9極Dタイプデータケーブル 25極Dタイプデータケーブル OEMデータケーブル. 手順3: データケーブルの選択(プリンタコネクタに適合する必要あり) 注文コード46916599 品番224-9853
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
用紙タイプ:Thermal
プリンタモデル対応:AP863
フォーム:Roll
紙の密度:55g/m2
色:White
パッケージ数量:20Rolls
汎用AC電源アダプタには、品番 452-669 452-669 の英国規格電源リード及び品番 321-203 321-203 欧州規格電源リードをお勧めします。. Able Systemsモジュラプリンタシステム. 完全な互換性を備え相互接続可能な1つのシステム、15種類のプリンタ! インパクト又は感熱、バッテリ又は電源。用途に合った組み合わせをお選びください。プランに変更がありましたか? 問題ありません。アダプタを交換するだけで、プリンタをバッテリ駆動から電源駆動に切り替えることができます。Ap800シリーズがあれば、ケーブルを選択するだけで、他にプリンタは必要ありません!. 見栄えが良く頑丈なABSケース デスク、カウンター、壁面に取り付けて使用するために最適 標準RS232インターフェイス、データバッファ及びプリントスプールモードで処理を高速化 用紙切れ及びバッテリ 電源ステータス用のLEDインジケータ 高度なソフトウェアコントロール OEMデータケーブルオプションで特注システムにプリンタを組み込み可能. Ap863: 24、32、42桁感熱 Ap890: 24桁インパクト Ap892: 40桁インパクト. 手順1: プリンタの選択. 充電式NiMHバッテリーパック(別売り: RS 299-5455 299-5455 汎用AC電源アダプタ(リードなし、注を参照のこと). 手順2: 電源オプションの選択. 9極Dタイプデータケーブル 25極Dタイプデータケーブル OEMデータケーブル. 手順3: データケーブルの選択(プリンタコネクタに適合する必要あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする