RS PRO プリンタ用用紙 ロール紙 熱転写

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 仕様用紙タイプ:Thermal用紙サイズ:48mmプリンタモデル対応:EPM203MRSフォーム:Roll色:Whiteパッケージ数量:20RollsEPM203MRS Thermal Printer Module. Unlike most panel mount printers on the market, the EPM203MRS features an ultra compact housing, which allows the unit to sit flush with most application designs. With patented Easy Loading Mechanism and Easy Door Opening System, the EPM203MRS can hold the paper rolls inside ensuring a faster and easier paper roll change. 48mm print width 3 to 7.2V voltage range Easy loading paper Up to 50mm/s print speed Plug-and-play capability reduces time-to-market 384 dots per line Paper-out and head-up sensors Built-in controller board 注文コード46916608 品番524-492
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
用紙タイプ:Thermal
用紙サイズ:48mm
プリンタモデル対応:EPM203MRS
フォーム:Roll
色:White
パッケージ数量:20Rolls
EPM203MRS Thermal Printer Module. Unlike most panel mount printers on the market, the EPM203MRS features an ultra compact housing, which allows the unit to sit flush with most application designs. With patented Easy Loading Mechanism and Easy Door Opening System, the EPM203MRS can hold the paper rolls inside ensuring a faster and easier paper roll change. 48mm print width 3 to 7.2V voltage range Easy loading paper Up to 50mm/s print speed Plug-and-play capability reduces time-to-market 384 dots per line Paper-out and head-up sensors Built-in controller board
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする