RS PRO プリンタ用用紙 ロール紙 熱転写

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 仕様用紙タイプ:Thermal用紙サイズ:57.5mmプリンタモデル対応:AP1310フォーム:Roll色:Whiteパッケージ数量:20Rolls充電式バッテリ、トリクル充電器、シリアルケーブル、ベルトクリップ / ウォールブラケット、用紙 x 2、及び一次セルアダプタ。. Ap1300サーマルモバイルプリンタ. Ap1300シリーズのモバイルサーマルプリンタは、モバイルでの発券や記録に最適なソリューションです。 用途及びユーザーには公益事業の請求、車内での受け取り、列対策、金融取引、法執行機関、テスト / 計測機器、医療などが含まれます。Bluetoothや赤外線といったワイヤレス対応機器も用意されているので、高いモビリティと柔軟性を実現することができます。. 片手で用紙を簡単に充填可能 高速で高品質な固定ヘッドサーマル機構 インターフェイスを選択可能 - シリアルRS232、Bluetooth、又は赤外線 ふたのヒンジにストレスを与えない頑丈なケース設計 小型ながら16 mの用紙に対応可能 コアあり / なしの用紙に対応可能 48 mmの印刷幅. 最大60 mm/sの印刷速度(バッテリ電圧7.2 Vの場合) 1行に384ドット 用紙切れセンサー及びヘッドアップセンサー付属 データバッファ20 KB フォント(ドット): 7 x 24、10 x 24 寸法: 47 x 92 x 108 mm 重量: 330 g (バッテリと用紙ロール(完全品)含む) 注文コード46916617 品番480-4250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
用紙タイプ:Thermal
用紙サイズ:57.5mm
プリンタモデル対応:AP1310
フォーム:Roll
色:White
パッケージ数量:20Rolls
充電式バッテリ、トリクル充電器、シリアルケーブル、ベルトクリップ / ウォールブラケット、用紙 x 2、及び一次セルアダプタ。. Ap1300サーマルモバイルプリンタ. Ap1300シリーズのモバイルサーマルプリンタは、モバイルでの発券や記録に最適なソリューションです。 用途及びユーザーには公益事業の請求、車内での受け取り、列対策、金融取引、法執行機関、テスト / 計測機器、医療などが含まれます。Bluetoothや赤外線といったワイヤレス対応機器も用意されているので、高いモビリティと柔軟性を実現することができます。. 片手で用紙を簡単に充填可能 高速で高品質な固定ヘッドサーマル機構 インターフェイスを選択可能 - シリアルRS232、Bluetooth、又は赤外線 ふたのヒンジにストレスを与えない頑丈なケース設計 小型ながら16 mの用紙に対応可能 コアあり / なしの用紙に対応可能 48 mmの印刷幅. 最大60 mm/sの印刷速度(バッテリ電圧7.2 Vの場合) 1行に384ドット 用紙切れセンサー及びヘッドアップセンサー付属 データバッファ20 KB フォント(ドット): 7 x 24、10 x 24 寸法: 47 x 92 x 108 mm 重量: 330 g (バッテリと用紙ロール(完全品)含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする