外径A(Φmm)80寸法E(Φmm)57寸法G(mm)5.8寸法J(mm)29寸法P(Φmm)36寸法S(mm)31.9寸法T(mm)19.8軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)20許容トルク(N・m)80全長(mm)63.8許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質S45C質量(kg)0.78タイプシングル種類ディスクタイプねじ径MM8/M6慣性モーメント(kg・m2)5.16×10-4材質(ボルト)SCM435ねじり剛性(N・m/rad)1.18×105軸方向ばね定数(N/mm)74軸方向変位(mm)±0.58締結タイプボルトクランプ