RS PRO ヘビーデューティコネクタ オス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード46917073 品番896-2127
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数3 タイプインレットコネクタ 定格電流(A)15 取付方式パネル取り付け、スナップイン取り付け 定格電圧(V)250 ac オス・メスオス 端子種別ファストン ボディ向きストレート 材質(コンタクト)銅合金 仕様IEC 60320-1. UL (C、US)、VDE、CE. 関連コネクタの確認先 : 776-9122 776-9122. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac 接触抵抗: 10 mΩ (最大) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする